ELECTRO-VOICE | QRX-115/75-BLK
15 po 2-way, 75º x 50º HF asymétrique avec DH7, 400 W, passif/Bi-amp, battant, Pole Mount, noir

Nº PIÈCE FAB.  QRX-115/75-BLK
Nº PIÈCE  708885
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

QRx-115/75 est un système de haut-parleur bidirectionnel, gamme complète qui intègre un haut-parleur de 15 pouces et un pilote de compression de bobine de voix de 3 pouces sur une corne de directivité constante entièrement orientable asymétrique 75 degrés x 50 degrés. Factorydelivered position t il cor fournit un 15 degrés vers le haut/35 degrés vers le bas de la zone de couverture verticale. La conception de coffret à cinq côtés permet à ce système de PA principal cabinet facilement conforme aux devoirs comme un moniteur de plancher ou être rentrée fermement contre un plafond pour le profil bas applica tions. La corne entièrement rotative signifie quelle que soit la position du cabinet, contrôle est entièrement déterminé par les utilisateurs.

QRx-115/75 est une bonne solution pour des salles de petite à moyenne taille comme un PA principal, offrant des niveaux modérés de bonne réponse dans les graves en reproduction de musique ou de la parole pour DJs ou des groupes live. La corne asymétrique peut permettre à une seule boîte d’orienter plus adéquatement les hautes fréquences selon les besoins, ainsi que rationaliser les tableaux multiples armoires étendant la couverture horizontale tout en minimisant les chevauchant une d permettant des packs plus serrés entre les armoires.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Entièrement orientable corne asymétrique pour une utilisation dans n’importe quelle position du cabinet
  • Biamped extérieurement commutable ou fonctionnement passif

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.