ELECTRO-VOICE | QRX-153/75-BLK
15 po 3-way, 75º x 50º HF asymétrique avec DH7, corne MF asymétrique avec 8 dans. Cône, Bi-amplifiée seulement, volant, noir

Nº PIÈCE FAB.  QRX-153/75-BLK
Nº PIÈCE  708886
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QRx153/75 est un système de haut-parleurs pleine gamme trois voies biamped capable de remplir des salles de spectacle avec audio admirablement équilibré et une puissance acoustique élevée. Le QRx153 est conçu pour être enceinte bi-amplifiée à 500 Hz utilisant un Controller c digital DX38, ou un amplificateur de puissance de P1202 avec module de contrôle de M153. Tous les modèles de QRx utiliser 13 pli contreplaqué, finition EVCoatTM et grilles en acier pour une résistance usure et aux intempéries. Le QRx153 est trapézoïdale avec angles côté 15o. « L » rail gréement est installé sur le dessus et le bas. Petites baies peuvent voler pour vivre travailler, ou le système peut être suspendu horizontalement ou verticalement pour les installations fixes. Grâce à la combinaison de la DL15ST woofer et le volume de la grande enceinte ; la corne chargés 8po milieu gamme pilote et puissante compression de 3 pouces, l’EV QRx153/75 est une réponse étendue pour des applications de haute fidélité de haut niveau, sans avoir besoin d’un caisson de grave. Le pilote corne chargés de milieu de gamme offre un contrôle excellent modèle dans ce domaine d’intervention critique. Cornes fois MF et HF sont 10o descendante visant à fournir visant optimale lorsque l’enceinte est élevé au-dessus de l’auditoire. Cela aide aussi contrôle sonore pour fournir une plus grande intelligibilité. Le QRx153/75 est une excellente combinaison de perfor mance et de flexibilité pour les auditoires.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Compact avec un son haute fidélité haut niveau
  • Woofer de DL15ST Cast-frame, ventilé boîte pour LF étendu
  • Boomer médium de MF8 8-pouces de corne chargés
  • moteur à compression titane HF 3-pouces DH7
  • Couverture de x 50º V asymétrique 10º 75º angle bas H
  • Sensibilité d’operationgh bi-amplifié, 130 db SPL maximum
  • Puissance nominale  : 400 W continu, pic 1600 W
  • Enceinte trapézoïdale 15º/côté 13 plis bouleau
  • Poignées intégrées et le gréement de rail en L
  • Finition noir EVCoat

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.