ELECTRO-VOICE | QRX-212 H/75-BLK
Double 12 po 2-way, 75º x 50º HF asymétrique avec DH7, 600 W, passif/Bi-amp, volant, système de haut-parleurs de montage Horizontal, noir

Nº PIÈCE FAB.  QRX-212H/75-BLK
Nº PIÈCE  708888
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QRx-212H/75 est système de haut-parleur bidirectionnel, gamme complète intégrant deux haut-parleurs de graves de 12 pouces et un pilote de compression de bobine de voix de 3 pouces sur une corne de directivité constante entièrement orientable asymétrique 75 degrés x 50 degrés. Dans l’usine livré position whe n utilisé horizontal, cela donne un 15 degrés vers le haut/35 degrés vers le bas de la zone de couverture verticale. La conception de coffret multi-angle permet à ce système facilement conformes aux dégagements de l’espace limité. La corne entièrement rotative permet une couverture optimale indépendamment de la position de ca binet. La configuration de corne dans le centre de deux transducteurs LF chaque conduit par différentes fréquences offre une couverture horizontale lisse. Le QRx-212H/75 est une bonne solution pour les chambres de taille moyenne et le public comme un principal PA donner modera niveaux te bonne réponse basse et ajouté punch au bas et au milieu des fréquences, satisfaire la plupart des DJ et des applications de groupe de scène. La corne asymétrique peut permettre à une seule boîte diriger les hautes fréquences selon les besoins, ainsi que rationaliser les tableaux multi-cabine t lorsqu’il est tourné en étendant la couverture horizontale tout en minimisant le chevauchement et permettant des packs plus serrés entre les armoires. L’exigence de petite taille le rend idéal pour les installations de plancher de danse. L’ajout de la QRx118 ou QRx218 subwoof er complète le gréement de danse parfaite de niveau élevé. Le module de traitement de M212 pour modulaire Precision série fournit EV des amplificateurs optimisé de traitement pour usage de toute la gamme, ou dans n’importe quelle combinaison avec QRx subwoofers.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Entièrement orientable corne asymétrique pour une utilisation dans n’importe quelle position du cabinet
  • Transducteur conique en voiture offre une couverture lisse
  • Disponible en noir et en commande spéciale en blanc
  • Exigence de hauteur de plafond bas
  • Biamped extérieurement commutable ou fonctionnement passif

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR