ELECTRO-VOICE | QRX-218 s-BLK W/RIG
1200 W double 18. Caisson de basse avec les pilotes EVX-180 b, volant, noir. NOTE  : Commande spéciale - s’il vous plaît appeler pour le délai d’obtention de la fabrication

Nº PIÈCE FAB.  QRX-218S-BLK W/RIG
Nº PIÈCE  708891
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QRx-218 est un système de caisson de basse dédié qui comporte les excellentes capacités de basse fréquence de deux 2 puissants EVX-180 b 18 pouces pilotes avec bobines de 4 pouces. Dans le QRx-218 s, ces pilotes sont frontmounted dans un boîtier compact qui est tun ed à 36 Hz et offre basse solides notions fondamentales. La puissance nominale de 1 200 watts continu, 4 800 watts crête de QRx-218 s permet facilement 133 dB SPL continu, 139 dB max. de sortie à 1 mètres. L’enceinte QRx-218 a encastrée spacieuse rt-ascenseur EV. poignées sur le dessus et le dessous de l’enceinte pour soulever facilement la boîte.

Sur les versions de gréement de le QRx-218 s, il y a deux pistes L 2 en haut et en bas de l’armoire pour permettre au système d’être pendu horizontalement ou verticalement. L’enceinte QRx-218 est construit en contreplaqué de bouleau 13 pli, sans vide et grains orientés qui est recouvert de EVCoat, un polyuréthane pulvérisé sur finition qui est très robuste et résistant aux intempéries. Les pilotes sont protégés contre les dommages causés par une grille en acier de calibre 16 powde r-enduit avec le tissu de soutien. Le QRx-218 peut augmenter les performances des systèmes sonores plus beaux avec des niveaux élevés de réponse dans les graves étendue.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Woofers EVX-180 b pour une excursion linéaire supérieure et haut niveau étendu basse fréquence
  • Disponible en versions Standard et rail en L Riggable
  • Puissance nominale  : 1200 W continu, pic 4800 W
  • EV confort-ascenseur. poignées

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.