B + B SMARTWORX | SQS-100D
4 le port serveur de périphériques série RS-232 (DB9)

Nº PIÈCE FAB.  QSE-100D
Nº PIÈCE  523926
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lorsque vous devez le summum de la performance, facilité d’utilisation et fiabilité, Quatech(TM) Serial Device Server fournissent le plus haut débit et la latence la plus faible disponible.
Un assistant d’Installation intuitif obtient vous vers le haut et courir vite, recherche automatique des sous-réseaux les et distants pour les serveurs de périphérique installé en quelques secondes. Paramètres réseau automatiquement attribués par des réseaux DHCP sont affichés pour confirmation. Ou entrez une adresse IP statique - aucun embêtement avec sessions telnet, entrée de données d’adresses MAC ou câbles spéciaux. Quatech(TM) serveurs de périphériques peuvent être gérés via l’interface de gestionnaire de périphérique ou un navigateur Web, afin que vous pouvez compter sur configuration sans problème et entretien longue après que l’installation initiale terminée. Modèles utilisent les mêmes pilotes, manuels et assistant d’installation pour simplifier le déploiement et l’utiliser.

Applications

Périphériques série sont utilisés dans pratiquement toutes les industries et ont fait leurs preuves pour être fiable et robuste. Mais il existe des inconvénients - longueurs de câble sont limitées et coûteuses, les ports COM sont souvent rares et périphériques séries connectés ne sont pas accessibles à distance pour la surveillance et de soutien. Un serveur de périphérique Quatech(TM) surmonte toutes ces limitations. Matériel et pilotes sont invisibles à des équipements séries connectés et de leurs applications logicielles, routage des données via un réseau IP vers les ports COM « virtuels » installés sur le PC hôte.

Caractéristiques

  • Serveur web intégré pour commode configuration basée sur le navigateur et le soutien
  • Des vitesses de transfert série rapide jusqu'à 921 kbps et auto-négociation 10/100 Ethernet Vitesse
  • Série de tunneling, IP multicast, modes de port COM virtuels pour la flexibilité et la facilité d’intégration
  • Prise en charge SNMP pour la gestion de réseau simple
  • Suppression de surtension et + 5V options

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.