BERK-TEK | QSFP-40GBE-SR4 +-BR
Émetteur/récepteur, SR4 +, compatible Brocade 40GbE Enhanced court rejoindre QSFP

Nº PIÈCE FAB.  QSFP-40GBE-SR4+-BR
Nº PIÈCE  690062
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Berk-Tek QSFP-40GBE-SR4, ondes courtes QSFP + 40G Ethernet émetteurs-récepteurs optiques sont conformes aux normes IEEE802,3ba et MFS 8436. Ils fournissent une interface rapide et fiable pour l’application de Ethernet 40G. Les fonctions de diagnostics numériques sont disponibles via bus série 2-fil spécifiée dans la norme 8436 SFF. Tous les émetteurs-récepteurs Ethernet optiques à Berk-Tek sont entièrement compatibles avec leur matériel OEM associé.

Caractéristiques

  • module d’émetteur-récepteur bidirectionnel 4 canal 10,31 GBd
  • Conforme à la norme IEEE 802,3ba 40GBASE-SR4
  • Compatible avec SFF8436
  • Empreinte QSFP enfichables à chaud
  • Émetteur de laser non refroidie du 850 nm VCSEL
  • connecteur MPO 12 fibre
  • Diagnostic numérique intégré
  • Jusqu'à atteindre 3ter avec fibre optique GIGAlite-10XB
  • Consommation d’énergie < 1,5 W
  • Conforme RoHS
  • Produit laser de classe 1 conforme EN 60825-1
  • Gamme de température de fonctionnement  : 0C à C 70

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

Fiches techniques

BROCHURE
ÉTUDE DE CAS
LIVRE BLANC

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.