COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | R002LN5KF02BK25 | 760112649
Câble de fibre, intérieur/extérieur, fibre 2, utilitaires légers, unique, Jacket, Riser évalué, exempt de Gel, tout extérieure constante diélectrique échoués Tube lâche, Lazrspeed 550 OM4 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  R002LN5KF02BK25  | 760112649
Nº PIÈCE  373-COMOM4-LTRD-02LD
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le câble à fibres optiques CommScope Light Duty intérieur/extérieur 5138 série est une bas-résistance à la traction par câble intérieur/extérieur (OFNR). Il est conçu pour les charges d’installation jusqu'à 300lbs (1 335 N) à court terme et à long terme des charges jusqu'à 90 lb (400 N), remplacement des câbles traditionnels 600 livres, ce qui les rend idéales pour les applications d’entreprise Campus. L’intérieur/extérieur lumière du devoir (OFNR) fournit une fibre rentable câblage option, tout en permettant une facilité de la connectivité et l’accessibilité de mi-portée supérieure. Le câble est conçu pour supporter les rigueurs d’une utilisation en extérieur, mais peut également être exécuté directement dans l’espace aérien de colonne montante pour éliminer un point de jonction à l’entrée du bâtiment. Ce câble assure une migration sans heurts du campus vers les locaux en passant les conditions de résiliation à l’entrée du bâtiment, ce qui réduit le coût total de possession.
Construction du câble utilise des petits tubes de gel-libres qui éliminent l’utilisation du gel de remplissage désordonné. Tous les câbles sont qualifiés pour toutes les exigences et les normes pour Outside installations de câbles de fibre et fibre intérieur/extérieur.

Caractéristiques

  • Conforme aux normes applicables
  • Offre des performances très stable à basse température
  • Comtes de fibre 2 - 48
  • Petits tubes de tampon sans gel
  • Arid-Core Construction
  • Stranded Loose Tube Construction
  • Fournit des performances équivalentes à câbles remplis de gel desig

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 2
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON