COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | R002LN6FF02BK/2 | 760112466
Câble de fibre, intérieur/extérieur, fibre 2, utilitaires légers, unique, Jacket, Riser évalué, exempt de Gel, tout extérieure constante diélectrique échoués Tube lâche, Optispeed OM1 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  R002LN6FF02BK/2  | 760112466
Nº PIÈCE  373-COMOM1-LTRD-02LD
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le câble à fibres optiques CommScope Light Duty intérieur/extérieur 5138 série est une bas-résistance à la traction par câble intérieur/extérieur (OFNR). Il est conçu pour les charges d’installation jusqu'à 300lbs (1 335 N) à court terme et à long terme des charges jusqu'à 90 lb (400 N), remplacement des câbles traditionnels 600 livres, ce qui les rend idéales pour les applications d’entreprise Campus. L’intérieur/extérieur lumière du devoir (OFNR) fournit une fibre rentable câblage option, tout en permettant une facilité de la connectivité et l’accessibilité de mi-portée supérieure. Le câble est conçu pour supporter les rigueurs d’une utilisation en extérieur, mais peut également être exécuté directement dans l’espace aérien de colonne montante pour éliminer un point de jonction à l’entrée du bâtiment. Ce câble assure une migration sans heurts du campus vers les locaux en passant les conditions de résiliation à l’entrée du bâtiment, ce qui réduit le coût total de possession. Construction du câble utilise des petits tubes de gel-libres qui éliminent l’utilisation du gel de remplissage désordonné. Tous les câbles sont qualifiés pour toutes les exigences et les normes pour Outside installations de câbles de fibre et fibre intérieur/extérieur.

Caractéristiques

  • Conforme aux normes applicables
  • Offre des performances très stable à basse température
  • Comtes de fibre 2 - 48
  • Petits tubes de tampon sans gel
  • Arid-Core Construction
  • Stranded Loose Tube Construction
  • Fournit des performances équivalentes à câbles remplis de gel desig

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 2
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.