COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | R012LN6FF12BK25 | 760086363
Câble de fibre, intérieur/extérieur, 12 fibres, veste unique All-diélectrique, Riser évalué, Gel-libre, Stranded Loose Tube, Optispeed OM1 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  R012LN6FF12BK25  | 760086363
Nº PIÈCE  371-COMOM1-LTD-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles de CommScope tous sec intérieur/extérieur échoué tube en vrac offrent la même qualité éprouvée et les performances offertes dans tous les CommScope solutions de câblage. Les câbles tout-diélectrique sont conçus pour supporter les rigueurs d’une utilisation en extérieur, mais peuvent également être exécutés directement dans l’espace aérien de colonne montante pour éliminer un point de jonction à l’entrée du bâtiment. La construction comprend l’usage de l’eau sèche, éléments de blocage et réduit les tubes de diamètre tampon, ce qui donne un poids plus léger, plus petit câble. Le résultat est un câble à fibre optique qui est un moyen de transmission idéal pour l’intérieur et l’environnement des installations extérieures. Ces conceptions sont disponibles avec tous les types de fibres haute performance CommScope. La veste standard est fabriquée en polychlorure de vinyle (PVC) et les tubes de tampon sont en polypropylène (PP). En outre, les tubes de fibre et de la mémoire tampon sont couleur codée pour une identification facile.
Construction à sec tous les câble supprime les gels de remplissage et inondations composés du câble et réduit considérablement les temps de préparation de câble. Il élimine le besoin de solvants et autres consommables au cours de la préparation des câbles et améliore la propreté de l’environnement de travail. Le câble fournit également remplis d’eau protection pour intérieur/extérieur rayonnnement de blocage.

Caractéristiques

  • Câble robuste Design
  • Est conforme à toutes les normes applicables
  • Compatible avec tous les appareils de CommScope
  • Permet plus serré rayon de courbure de câble, chargés et déchargés
  • Réduit le poids du câble
  • Tubes de tampon de diamètre réduit utilisés dans les constructions de câble
  • Réduit le diamètre de câble global, ce qui permet d’optimiser l’utilisation du conduit
  • Offre des performances très stable à basse température
  • Résiste aux forces d’installation typique avec une bonne marge de sécurité
  • Réduit les charges d’installation en raison de la réduction du poids et le diamètre
  • Offre des performances équivalentes à câbles remplis de gel

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.