COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | R024DS5KFSUAQ | 760018564
Colonne montante Distribution par câble, fibre 24 unitaires, Lazrspeed 550 OM4 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  R024DS5KFSUAQ  | 760018564
Nº PIÈCE  371-COMOM4-TBD-24
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La LazrSPEED Solution CommScope dope les performances à une formation de cloques 10 Gb/s en réduisant les coûts de système total en éliminant cher opto-électronique auparavant nécessaires pour atteindre 10 Gb/s vitesses sur fibre multimode. Le câble d’immeuble de LazrSPEED 550 est construit avec des fibres de tampon étanche, fils d’aramide de force et est disponible dans la gaine extérieure en PVC, Plenum et Low Smoke zéro halogène. Ces câbles sont conçus pour des applications point à point ainsi que l’accès de mi-portée et fournissent un haut niveau de prote ction pour fibre installé dans l’environnement du bâtiment.

Les câbles de bâtiment LazrSPEED sont constitués de fibres d’optiques laser optimisé 50/125 µm. Toutes les fibres LazrSPEED sont retard de Mode différentiel (DMD) testé. Les laboratoires de CommScope utiliser un banc d’essai à haute résolution de DMD qui dépasse les normes et est certifié indépendamment.

Caractéristiques

  • La Solution LazrSPEED 550 prend en charge les applications LAN, SAN et WAN de générations actuelles et futures
  • Toutes les fibres LazrSPEED sont retard de Mode différentiel (DMD) testé.
  • Distinctive aqua code couleur pour une identification facile
  • Plénum (OFNP), colonne montante (OFNR), Low Smoke zéro halogène (OFNR-LS) câbles à utiliser dans toutes les applications

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Nombre de fibres 24
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE