COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | R024DZ5KFSUAQ | 760127407
Câble de fibre, Riser Distribution, aluminium emboîtables blindée, Riser, 24 fibres unitaires, LazrSPEED 550 OM4 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  R024DZ5KFSUAQ  | 760127407
Nº PIÈCE  371-COMOM4-TBA-24
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les installations où les conduits ou y sont normalement installés, CommScope offre fibre prémisse des câbles optiques à l’intérieur d’une armure d’emboîtement qui offre une protection contre les dommages dus à des conditions extrêmes. Cette construction permet d’éliminer la nécessité f ou installation conduit classique ou plus et en tirant dans le câble à fibre optique, ce qui réduit le temps global et le coût de l’installation. ; FiberGuard emboîtement Armored Cable de CommScope offre une excellente protection mécanique pour sens bles câbles combinés avec une grande flexibilité et réduit le risque de transmission de données perte/défaillances dues à coupe accidentelle par le biais, écrasement, vibrations mécaniques et rub par l’avarie via câbles adjacents ou d’autres objets. Applications  : Lo cal réseaux Factory Automation vidéo de lignes de données critiques, robotique Construction commerciale ou l’industrie lourde de rénovations (écoles, soins de santé)  : minière, pâtes & papier, pétro-chimique haute sécurité domaines  : hôpitaux, Installations militaires, centres de l Financia, Casinos

Caractéristiques

  • Double la densité
  • Se désenclenche facilement dans les espaces denses
  • Maintient la direction d’émission/réception
  • Maintient le contact optique
  • Aide à minimiser les problèmes de transmission
  • Améliore la durabilité et réduit l’effort de réarrangement répartiteur
  • Réduit le temps d’installation pour les connecteurs montables sur le site

Description des spécifications

Type d’armure  : Verrouillage en aluminium
Type de fibre  : LazrSPEED 550 50 m fibre multimode
Solution de Type de fibre  : LazrSPEED 550, 50 m fibre multimode
Type de fibre, quantité  : 24
Veste couleur  : Aqua
Fibre quantité totale  : 24
Poids du câble  : 131 lb/kft, 195 kg/km
Diamètre sur Armor  : 13,34 mm
Diamètre au cours de la veste  : 15,4 mm
Espace environnemental  : Riser
Température de l’installation  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Température de fonctionnement  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Température de stockage  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Âge de la chaleur  :-20C à + 85C (-4 F à + 185 F)
Faible courbure haut  :-20 à + 70 C (-4 F à + 158 F)
Cycle de température  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Liste de Test de flamme  : NEC OFCR (ETL) et c(ETL)
Type de câble  : Distribution
Type de construction  : blindé
Fibre courte Description  : R-024-DZSU
Type de sous-unité  : Gel-libre
Compression  : 485 lb/po, 85 N/mm
Flex  : 25 cycles
Impact  : 25,8 pi lb, 35 N-m
Twist  : 10 cycles
Rayon de courbure minimal, chargé  : 30,7 % cm
Rayon de courbure minimal, déchargé  : 21,5 % cm
Effort de traction, à long terme, maximum  : 400 N, 90 lbf
Effort de traction, à court terme, maximum  : 1 335 N, 300 lbf
Dénivelé positif, maximale  : 209 m
Câble Qualification normes  : ANSI/ICEA S-83-596-2001, Telcordia GR-409-CORE numéro 2

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 24
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE