SECURITRON MAGNALOCK CORP | R100-1 H-SE
Lecteur sans fil R100, iCLASS SE, avec 1:1 Hub

Nº PIÈCE FAB.  R100-1H-SE
Nº PIÈCE  547911
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le lecteur sans fil en saillie R100 - 1H et pré appariés Aperio moyeu offrent une façon élégante d’étendre le contrôle d’accès pour verre, Pierre, granit ou marbre entrées. Installation facile, ne nécessite aucun perçage ou tirant des fils et peuvent adhérer en quelques minutes. Pour compléter une solution de verrouillage électronique, entrées de verre peuvent maintenant intégrer un contrôle d’accès robuste tout en conservant un aspect propre et sans fil.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Entièrement cryptées AES 128 communication sans fil
  • Structure d’une transaction en ligne audit trail
  • Signalisation de pile faible et de reporting
  • Approprié pour l’usage extérieur
  • Voyant d’état vert
  • Deux modèles sont disponibles pour supporter les basses fréquences ou prend en charge le modèle de fréquence haute fréquence cardLow Prox et EM Prox, haute fréquence modèle prend en charge iCLASS, iCLASS SEOS, iCLASS SE, ISO14443B UID, MIFARE, MIFARE Plus, DESfire SE, DESfire EV1, NFC
  • Adhère à la surface en verre sans les fils de connexion
  • Tirer de fil raccourcie du panneau pour moyeu

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Capacité - ouvertures 1
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - HID FORMAT
Environnement INDOOR
Fréquence 125 KHZ
Interface INTERFACE WIEGAND
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage MONTAGE EN SURFACE
FIPS201 de conformité FIPS201 COMPATIBLE