INTERLOGIX | R1078-N
Mini-Max encastré Contact de porte en acier avec fils conducteurs, 1 dans. Diamètre, blanche, 1/2 en. Taille de l’écart

Nº PIÈCE FAB.  R1078-N
Nº PIÈCE  331913
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Encastré en acier porte contacts magnétiques avec aimants de terre Rare et fils conducteurs, diamètre de 1 po. taille d’écart 1/2 po, boucle fermée ou SPDT. Les contacts sont conçus spécifiquement pour une utilisation dans les portes en acier trouve couramment dans les applications de bâtiment commercial. T il unique conception du logement dispose d’une construction monocoque robuste avec flexible à nervures côtés pour une Installation rapide. L’aimant de terre Rare est conçu pour une utilisation dans les portes métalliques d’entrée/sortie avec un canal dans la partie supérieure de la porte. L’aimant élimine le besoin de découper un trou de montage dans le chenal de la porte. Le boîtier de montage flexibles peut être compressé pour accommoder une variété de largeurs de canaux pour une installation rapide et facile.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est plus supprimée par supplie

Caractéristiques

  • Conception spéciale pour le montage en haut du chenal de portes en acier
  • Individu-serrure montage
  • Construction robuste
  • 15/16" trou de diamètre requis pour interrupteur

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle