ALTRONIX | R2416600ULCB
sortie 16 rack mount CCTV alimentation

Nº PIÈCE FAB.  R2416600ULCB
Nº PIÈCE  367014
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 sortie Rack Mount CCTV Power Supply - 24 V AC @ amp 25 ou 28 V AC @ 20 amp, PTC classe 2 puissance limitée sorties, 2U EIE 19 dans. Châssis en Rack Mount, 115 V AC input, UL (UL2044), cUL répertorié et approuvé CE.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 10,1 À 20
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie 24V AC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700