ALTRONIX | R2432600UL
Alimentation du rack CCTV, 32 24 fusionnés, V AC @ 25 a / 28 V AC @ 20 a

Nº PIÈCE FAB.  R2432600UL
Nº PIÈCE  317567
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

32 sortie Rack Mount CCTV Power Supply - 24 V AC @ amp 25 ou 28 V AC @ 20 amp, fusionnés avec sorties, 2U EIE 19 dans. Châssis en Rack Mount, 115 V AC input, UL (UL2044), cUL répertorié et approuvé CE.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage GRILLE
Type de tension/courant VAC 115
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031