CDVI | R2TH | 3662211016903
Télécommande 2 boutons avec Tag caché

Nº PIÈCE FAB.  R2TH  | 3662211016903
Nº PIÈCE  958239
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le contrôle à distance de RADIUM R1 - R2 - R2T - R4 est un 1-2-4 boutons émetteur de style porte-clés, fonctionnant à 433,92 MHz. Il a été conçu pour le contrôle des systèmes de fermeture automatique et anti-effraction, grâce à sa très haute sécurité codage sy stem (code KeeLoq Hopping). Le code envoyé par les changements de l’émetteur à chaque activation, évitant toute numérisation et la copie de risque. Un algorithme spécial permet de garder synchronisé émetteur et le récepteur. L’émetteur peut être équipé avec une étiquette passive (voir le tableau pour la référence) le CR 2016 au lithium de l’émetteur ont une durée de vie d’environ 6 mois. Le produit est conforme avec la partie 15 des réglementations de la FCC et la European Directives 2006/95/CE, 2004/108/CE, 99/05/CE.

Caractéristiques

  • Conception européenne, élégant et
  • facile à transporter
  • Construction lourde de devoir
  • Allant jusqu'à 250 m (820 pi)
  • 2 x batterie au Lithium (CR2016)
  • Aussi disponible avec étiquette de proximité  : tag CDVI  : R2TC

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.