ELECTRO-VOICE | R300-E-B
R300 Système B bande serre-tête en cas

Nº PIÈCE FAB.  R300-E-B
Nº PIÈCE  708424
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le R300-E est un système de poche sans fil UHF robuste, adapté pour toutes les applications où la commodité d’un microphone sans fil serre-tête est requise. Émetteur de poche métal robuste pour le BP-300 du système est simple à utiliser et est alimenté par deux AA batt Ériés. Léger du système, microphone serre-tête double-contour d’oreille HM3 est confortable pour une utilisation quotidienne prolongée et fournit à l’utilisateur le confort du mains-libres de présentations ou de spectacles. Diversité de double antenne du récepteur permet d’éviter les abandons de signal, et son châssis et armature durable en métal peut être utilisé sur une table ou monté en rack avec matériel de montage en rack en option.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • ClearScan détecte automatiquement le canal plus clair
  • Configuration des chaînes en une seule étape EZsync
  • Microphone omnidirectionnel HM3
  • 14 heures d’autonomie de deux piles alcalines AA
  • Émetteur de métal robuste
  • Châssis métal récepteur avec montage en rack en option

Spécifications  :

Type PROCESSEUR