HID GLOBAL CORPORATION | R31110015-1
Lecteur de bureau, OMNIKEY 3111 (FW2,03) SB Standard TAA, RoHS CONF.

Nº PIÈCE FAB.  R31110015-1
Nº PIÈCE  582252
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Plug-and-play - conçu pour faciliter l’installation du périphérique facile avec les pilotes de haute qualité pour tous les principaux systèmes d’exploitation de PC
  • Facilement compatible - respecte toutes les normes pertinentes de l’industrie pour une intégration harmonieuse dans l’environnement PC
  • Pratique et fiable - options de montage multiple-base, robustes boîtier, connectez via l’interface série
  • Compatible avec pratiquement n’importe quelle carte à puce et les principaux systèmes d’exploitation de PC
  • Utilisation d’une application est basée sur des interfaces standardisées telles que PC / SC, OCF (open card framework) ou CT-API
  • Options de base permanent interchangeables disponibles pour les configurations tant verticales qu’horizontales, y compris une fixation adhésive qui se monte facilement à n’importe quel moniteur PC
  • Tous les principaux systèmes d’exploitation pris en charge
  • Prend en charge la transmission de données haute vitesse
  • Options avec socle standard de montage  : inclut le coussinet adhésif de fixation et option montage vertical
  • Options de base  : socle lourd (insertion de la carte horizontale et verticale)  : sur demande (environ 3 g/46,98 oz) Jumbo debout base (insertion de la carte horizontale et verticale)  : disponibles sur demande (environ 15 g/oz 34,44)
  • Lecteur de PCB disponible

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 3 "X 2" X 1 "
Couleur GRIS
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format SMART
Format de lecture CARTE À PUCE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.