MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | R412-4524 b
Espace 45 (78-3/4), 24 profondeur quatre Post ouvert cadre porte, finition noire, 12-24 Thread

Nº PIÈCE FAB.  R412-4524B
Nº PIÈCE  377366
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Monter la mise en réseau, téléphone, équipement VOIP, routeurs, commutateurs et plus encore avec le R4 série 4-Post Open Frame Rack.
Ces supports sont conçus pour accueillir des composants plus profondes, plus lourds qu’un rack 2-poste cadre. ; Open-top accepte le montage direct de l’option 6, 9 ou 12 échelle à câbles (montures parallèles ou perpendiculaires à l’avant du panier). ; Livré à plat pour gagner de la place. ; Comprend 100 pcs. 12-24 fileté quincaillerie. ; Support des bandes pour supports de cadre supplémentaire post-4 ou 2-post ouvert ; Comprend rackrail split supplémentaire, réglable pour fournir jusqu'à trois profondeurs de montage ; montants en aluminium, 1/4, avec un 3/16 en aluminium épais base ; Poudre noir mat coat fini ; Conception d’armature ouverte facilite la circulation d’air sans restriction

Caractéristiques

  • Monter des serveurs en utilisant les modèles R4CN conformes à écrou cage
  • Modèles avec écrou cage comprennent standard adaptateur Z-rail pour les montages de côté
  • Disponible avec le 12-24 fileté rackrail pour monter les autres équipements de données et serveur
  • Bandes de poste supplémentaire de quatre ou deux grilles d’armature ouverte de post en rack
  • Conception d’armature ouverte facilite le flux thermique sans restriction
  • Open-top accepte montage de 6, 9 ou 12 échelles à câbles
  • Base polyvalent peut être configurée de façon à l’intérieur du panier pour économiser de l’espace, soit vers l’extérieur pour une meilleure stabilité
  • Plusieurs emplacements de fixation pour alimentation en option, câble, bandes et autre rackrail de laçage
  • Monter la mise en réseau, téléphone, équipement VOIP, routeurs, commutateurs et plus encore avec la série R4
  • 4-post Open Frame Rack.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 84,25 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS