PANDUIT | R4P23CN
Profondeur 23 4" Post Rack avec écrous Cage

Nº PIÈCE FAB.  R4P23CN
Nº PIÈCE  363206
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4 poste EIA rack avec rails écrou cage. Dimensions  : 84,0 %" H x 23,3 « W x 23 » D (2134 x 591 x 584 mm)

Caractéristiques

  • Indépendant réglable avant et arrière montage rail support matériel montage des profondeurs de 3 à pouce 41,5 % et fournissent chemin de ventilation pour les commutateurs latéraux ventilé pour une plus grande flexibilité du système
  • Capacité de charge en acier soudé lb 2500 fournit une plus grande stabilité
  • Entièrement collé structure de fixation patte deux trous au sol simplifie la mise à la terre pour assurer la mise à la terre correcte techniqu
  • Construction d’écrou soudure élimine le besoin d’une deuxième clé, en augmentant la rapidité et la facilité de montage

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 23 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE