PANDUIT | R4P36
Profondeur 36 4" Post Rack

Nº PIÈCE FAB.  R4P36
Nº PIÈCE  443266
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

#12-24 fileté rails de montage. Dimensions  : 84,0 %" H x 23,3 « W x 36 » D (2134 x 591 x 914 mm)

Caractéristiques

  • Indépendant réglable avant et arrière montage rail support matériel montage des profondeurs de 3 à pouce 41,5 % et fournissent chemin de ventilation pour les commutateurs latéraux ventilé pour une plus grande flexibilité du système
  • Capacité de charge en acier soudé lb 2500 fournit une plus grande stabilité
  • Entièrement collé structure de fixation patte deux trous au sol simplifie la mise à la terre pour assurer la technique raccordée à la terre
  • Construction d’écrou soudure élimine le besoin d’une deuxième clé, en augmentant la rapidité et la facilité de montage

Description des spécifications

Rack EIA poste 4
Couleur  : noir
Nombre d’espaces Rack  : 45
Dimension  : hauteur pouces 84 x 23,25 pouces Largeur x 36 pouces de profondeur (2134 x 591 914 mm)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 23 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE