HID GLOBAL CORPORATION | R50210019
Lecteur de bureau, OMNIKEY 5021 ED limitée FW5,2 ROHS CONF.

Nº PIÈCE FAB.  R50210019
Nº PIÈCE  582284
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Facteur de forme compact - authentification à deux facteurs permet dans des environnements de travail espace restreint
  • Épuré et élégant - design disponible en cinq coloris différents pour s’adapter parfaitement dans les environnements d’entreprise modernes
  • Sûr et pratique - utilisation des cartes d’accès physique sans contact et sans contact carte de PKI
  • Normalisés - montage sur l’arrière de l’appareil permet des accessoires supplémentaires à ajouter ; Ces accessoires permettent au lecteur d’être monté aisément sur divers endroits lorsque l’espace est limité
  • Multiples options de couleurs disponibles
  • Titulaire de la carte en option pour opération present carte
  • En option du ruban adhésif et unités de fixation supplémentaires disponibles
  • Faible encombrement
  • Reader prend en charge des cartes à puce sans contact avec jusqu'à 848 kbit/s dans le mode de transmission 14443 ISO plus rapide
  • Soutien de répression EMD
  • Prend en charge les trois normes ISO pour les cartes sans contact (ISO 14443 A / B et 15693)
  • PKI sans contact, HID iCLASS, MIFARE Ultralight, MIFARE, DESFire, SMART-MX et ICODE
  • Prise en charge de Windows/plug-et-pilote WHQL
  • Logo personnalisé  : disponible sur demande
  • Accessoires en option - titulaire de la carte pour carte présente l’utilisation ; ruban adhésif ; veste de montage

Spécifications  :

Couleur GRIS
Format SMART
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format de lecture CARTE À PUCE