HID GLOBAL CORPORATION | R53210229-1
Lecteur de bureau, OMNIKEY 5321 CR FW5,31 fil gris TAA, ROHS CONF.

Nº PIÈCE FAB.  R53210229-1
Nº PIÈCE  582303
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu pour la commodité de l’utilisateur - novateur et élégante boîtier design pour une utilisation sans contact facile dans les environnements sans germes et salle blanche
  • Multiples applications - idéales pour les environnements des utilisateurs finaux lorsqu’un large éventail de technologies de cartes à puce sans contact sont en cours d’utilisation
  • Transmission rapide sans contact - puce sans contact prend en charge les cartes jusqu'à 848 KB/s en plus rapide ISO 14443 A / B
  • Facilement compatible - supporte le HID iCLASS et MIFARE, ainsi que ISO 14443 A / B et ISO 15693
  • Design unique boîtier étanche prend en charge les exigences de salle blanche
  • Prend en charge les trois normes ISO pour les cartes sans contact ISO 14443 A / B et 15693 et Microsoft WHQL
  • Prend en charge des cartes à puce sans contact avec jusqu'à 848 kbit/s dans le mode de transmission plus rapide ISO 14443
  • Interfaces d’application standard incluent PC/SC, synchrone-API sur le dessus de PC / SC
  • Fonctions de suppression de EMD permettent vitesse de transmission élevée et complètement sûr soutien lecture pour les passeports et les cartes à puce
  • Logo personnalisé, étiquette et couleurs  : disponible sur demande
  • Les cartes à puce sans contact soutenu - HID  : iCLASS ; NXP  : MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, SMART-MX et ICODE ; Texas Instruments  : TagIT ; ST Micro  : x-ident, SR 176, SR 1 X 4K ; Infineon  : my-d en mode sécurisé UID seulement ; Atmel  : AT088RF020 ; KSW MicroTech  : KSW TempSens ; iCODE SLI, iCODE SL2 & LRI 64; Génération de clés sans contact 2048 bits en mode RSA JCOP/SMART-MX
  • Lecteur de PCB disponible

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 4" X 1 "
Couleur BLANC
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format SMART
Format de lecture CARTE À PUCE
Fréquence 13,56 MHZ