HID GLOBAL CORPORATION | R53210238-2
Lecteur de bureau, SAM R53210238-2 CL OMNIKEY (FW5,31) [V2] ROHS CONF.

Nº PIÈCE FAB.  R53210238-2
Nº PIÈCE  582304
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Puce sans contact prend en charge les cartes jusqu'à 848 kbit/s en plus rapide ISO 14443 A / mode B
  • Conçu pour la commodité de l’utilisateur - logement conception est optimisé pour des applications avancées sans contact
  • Supporte le HID iCLASS et MIFARE ainsi que ISO 14443 A / B et ISO 15693
  • Sécuriser le dispositif d’authentification pour la connexion à l’infrastructure PC ou il
  • Idéal pour les clients qui ont besoin d’un lecteur de carte à puce sans contact, connexion PC pour une variété d’applications de sécurité et d’identification (p. ex., demandes de loyauté, transactions sécurisées, chiffrement des messages électroniques, etc.)
  • Facile à installer et peut être utilisé avec le logiciel naviGo à converger vers les accès de la porte à l’exploitation forestière sur PC
  • EMD suppression capacités permettent de transmission élevée et entièrement sécurisé lire support pour cartes à puce
  • Conçu pour soutenir les trois normes ISO pour les cartes sans contact (ISO 14443 A / B et 15693) et l’ISO 7816 et EMV (Europay, MasterCard, Visa), Microsoft WHQL et normes industrielles HBCI (home banking interface ordinateur) pour les cartes de contact
  • Panneau de lecteur de carte disponible
  • Logo personnalisé, étiquette et couleurs  : disponible sur demande

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 4" X 1 "
Couleur GRIS
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format SMART
Format de lecture CARTE À PUCE
Fréquence 13,56 MHZ