HID GLOBAL CORPORATION | R54210010
Lecteur de bureau, OMNIKEY 5421 FW5,31 TAA ROHS CONF

Nº PIÈCE FAB.  R54210010
Nº PIÈCE  582310
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Reliable - OMNIKEY pilote et matériel technologie éprouvée
  • Polyvalent - idéal pour les environnements utilisateurs finaux à l’aide de contact et scénarios de technologie et de la migration de carte à puce sans contact
  • Interoperable - soutient iCLASS, MIFARE et MIFARE DESFire ainsi que les balises et nouvelles technologies telles que NFC périphériques compatibles
  • Prend en charge ISO 14443 A / B et 15693 et les normes de l’industrie 7816 ISO pour contact cartes
  • Implémentation native de CCID supportant les systèmes d’exploitation Windows, Linux et Mac pour la partie lecteur contact
  • Prend en charge des cartes à puce sans contact avec jusqu'à 848 kbit/s dans le mode de transmission plus rapide ISO 14443
  • Prend en charge la suppression de l’EMD sur interface sans contact
  • Accessoires en option - porte-carte amovible pour veste de carte-cadeau opération/montage et ruban adhésif/vertical permanent base en préparation

Spécifications  :

Couleur GRIS
Format SMART
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format de lecture CARTE À PUCE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.