HID GLOBAL CORPORATION | R54270001-INDALA
Lecteur de bureau, OMNIKEY 5427CK FW3 ROHS CONF.

Nº PIÈCE FAB.  R54270001-INDALA
Nº PIÈCE  582314
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sécurité - système amélioré de sécurité en soutenant basse et haute fréquence pouvoirs y compris HID Prox, Indala Prox, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, iCLASS et iCLASS SE
  • Facilité d’utilisation - utilisation simple des pouvoirs de contrôle accès existant pour connexion PC en CCID et modes de fonctionnement principaux wedge
  • Soutien de la CCID - élimine le besoin d’installer les pilotes sur les systèmes d’exploitation standard ; implémentation native de CCID supportant les systèmes d’exploitation Windows, Linux et Mac
  • Émulation clavier appuyer - récupère les données d’une carte et présente les informations directement à n’importe quelle application en émulant les traits de clavier
  • Flexibilité - nombreux accessoires et options de montage sont disponibles
  • Émulation clavier - fonctionnalité de cale de clavier entièrement configurable et programmable doté d’une console de gestion intégrée ; Configuration flexible des structures de données et des modes de sortie ; Protocole d’Interface périphérique HID humaine permet la configuration de lecteur via hôte en mode de clavier Wedge ; Clavier étendu boot option pour des périphériques à fonctionnalités complètes de gestion clé USB limitée
  • Prise en charge des titres de compétences large  : fonctionnalité de double fréquence permettant la prise en charge des informations d’identification de basse et haute fréquence simultanément ; HID Prox, Indala & EM Prox, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, iCLASS, iCLASS SE, iCLASS Seos, iCLASS Elite et autres informations d’identification SIOenabled
  • Amélioration de la gestion du cycle de vie  : mises à jour du firmware facile et configuration mise en utilisant une interface web, les messages SNMP et les cartes de configuration ; trousse d’outils de développeur DTK disponible qui contient des échantillons de produits, documentation de développement, code d’échantillons et accès au portail des développeurs de HID
  • Émulation clavier comprennent  : entrée configurable & champs définissables par champ de résultat ; champs de données personnalisé gratuit cascadeable ; configurations de carte spécifiques ; Définitions de pré/poststroke et raccourcis ; Big/Little Endian conversion ; Sortie de BCD, BIN, DEC & ASCII hexadécimal, transformation ; Bitstream l’analyse de contrôle d’accès physique de HID ; Données de filtrage et de rembourrage d’attaque/de fuite caractères ; Inverser la sortie incl. coutume, les objets de données CSN et PACS
  • Couleur personnalisé logo/logement disponible sur demande
  • Accessoires en option - veste accessoires, vertical permanent base de montage

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 4 "X 3" X 1 "
Couleur GRIS
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format SMART
Format de lecture SMART, CACHÉ, L’AWID ET EM