ALTRONIX | R615DC416UL
Rack alimentation CCTV, 16 fusible out, 6-15 V DC @ 4 a

Nº PIÈCE FAB.  R615DC416UL
Nº PIÈCE  304871
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 sortie Rack Mount CCTV Power Supply - 6-15 V DC @ 4 ampères, fusible classe 2 sorties de puissance limitée, 2U EIA 19 dans. Châssis en Rack Mount, 115 V C.A. entré, UL énumérés UL2044, cUL en répertorié et approuvé CE.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage GRILLE
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 115
Code UNSPSC 39121031