COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS | R6PDM
Mâle DIN 7-16 1-1/4 câble RCT RADIAX rayonnant

Nº PIÈCE FAB.  R6PDM
Nº PIÈCE  553953
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Large bande répond aux demandes de tous les systèmes de communication modernes, pagination, Tetra/TETRAPOL, TDMA/CDMA, GSM, PCS, EVDO, UMTS, Wi-Fi, LTE
  • Performances optimisées pour les bandes de fréquences spécifiques - systèmes RF simples ou double bande
  • Chemisage de halogène et ignifuge
  • Perte d’insertion faible et système lien
  • Performance de PIM faible et stable

Description des spécifications

Connecteur Stop(TM) positif faible PIM
Interface  : 7-16 DIN mâle
Carrosserie  : droite
Angle de montage  : droite
Connecteur impédance  : 50 Ohm
Bande de fréquence d’utilisation  : 0 - 2700 MHz
Impédance du câble  : 50 Ohm
3rd ordre IMD  :-107 dBm à 910 MHz (standard)
3rd méthode d’essai de commande IMD  : deux + dBm 43 transporteurs
Tension de fonctionnement de la RF  : 1200 volts Maximum (RMS)
DC tension d’essai  : les 4000 volts
Résistance de Contact externe  : 1,5 mOhm Maximum
Résistance de Contact interne  : 0,4 mOhm Maximum
Résistance d’isolement  : 10000 MOhm (Minimum)
Puissance moyenne  : 3 kW à 900 MHz
Puissance de crête  : 28,8 kW Maximum
Perte d’insertion  : 0,05 dB (typique)
Méthode d’attachement Contact externe  : pince
Méthode de fixation intérieure de Contact  : captivé
Extérieur placage Contact  : trimétal
Placage de Contact interne  : Silver
Longévité de la pièce jointe  : 25 Cycles
Durabilité de l’interface  : 500 Cycles
Force de traction de rétention connecteur  : 800 N (180 lbf)
Preuve couple de serrage écrou  : 50,16 N-m (ft 37 lb)
Force de rétention d’écrou de couplage  : 1 000,85 N (225 lbf)
Dimension nominale  : 1-1/4 pouces
Température de fonctionnement  :-55 et 85 deg C (-67 et 185 deg F)
Température de stockage  :-55 et 85 deg C (-67 et 185 deg F)
Température ambiante d’atténuation  : 20C deg (68 deg F)
Puissance moyenne température ambiante  : 40 deg C (104 deg F)
ROS  : 1,04 - 1,09
Perte de retour  : 34,15 - dB 27,32 %
Dimension  : 2,02 pouce Dia x 2,86 pouce longueur

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.