ALTRONIX | RAC120
Contacts de relais avec base, 120 V AC d’entrée, 10 un dpdt, montage sur rail din, ul

Nº PIÈCE FAB.  RAC120
Nº PIÈCE  243318
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Base - fonctionnement AC 120V, 12mA intensité débitée et relais DPDT contacts calibrés @ 10 amp / 220V AC ou 28 V DC, DIN Rail Mount, reconnu UL.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610