APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | RACSC201
Unités de SC InRow InRow SC système 2, 1 NetShelter SX Rack 600mm et arrière de confinement

Nº PIÈCE FAB.  RACSC201
Nº PIÈCE  397492
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étroitement couplée, air, eau et glycol de refroidissement pour les placards, les salles de serveurs et les données des centres
  • Une réponse active contrôle - moniteurs et activement ajuste la puissance frigorifique pour assurer le bon serveur températures d’admission ; par le contrôleur à microprocesseur, une visibilité sur le fonctionnement et la santé de l’appareil est fournie
  • Prévisible de refroidissement - le placer dans la rangée de grilles se déplace la source de refroidissement plus près à la charge de chaleur, ce qui élimine le mélange d’air et fournit une architecture de refroidissement prévisible
  • Contrôle de la température d’entrée des grilles - réduit les risques de points chauds à l’échelon de la grille
  • Ventilateurs à vitesse variable - ventilateurs à Vitesse Variable réduisent la consommation d’énergie en heures creuses refroidissement
  • Dans la ligne architecture - Captures chauds évacuer l’air directement à partir de l’équipement informatique, augmentant ainsi la puissance frigorifique sensible de l’appareil sur des architectures traditionnelles de refroidissement
  • Conception modulaire - fournit des solutions évolutives d’ajouter que la demande augmente de refroidissement
  • La densité évolutive - permet des densités plus élevées à atteindre en intégrant le confinement avec salle, rangée et support des architectures de système de refroidissement
  • Accès au service facile - permet pour tous les composants utilisables être remplacé ou maintenus par panneaux/portes facilement accessibles
  • Contrôleur du microprocesseur - utilise une réponse intelligente et active control et suivi en temps réel, le système est contrôlé par un microprocesseur, une fonctionnalité de contrôle de haut niveau et une interface humaine via une ligne de quatre quatre-vingts caractères, alphanumériques afficher
  • Construction d’intégration de systèmes de gestion - envoyer les points de données et alarmes vous permettant de gérer des infrastructures critiques dans un seul système
  • Capacité de surveillance en temps réel - affichage de refroidissement actuel et disponibles en temps réel

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700