VIKING ELECTRONICS | RAD-1 a
Équipement d’accès distant sous tension de ligne

Nº PIÈCE FAB.  RAD-1A
Nº PIÈCE  316764
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RAD-1 a, équipement d’accès distant, donne aux utilisateurs autorisés accès distant à une façon de radiomessagerie amplificateurs, digital Annonceurs/annonceuses et autres programmes audio. Un code d’accès programmable interdit l’accès par des utilisateurs non autorisés.



Le RAD-1 a répond sur le ri première et déconnecte sur CPC, composez le délai d’expiration, silence expirer, occupé ou en composant le #7. Sorties de ligne audio et téléphone séparé 600 ohms sont fournis, permettant la connexion à des amplificateurs audio, digital annonceurs ou systèmes téléphoniques. L’utilisateur ne pas devoir ha ng vers le haut et recomposer le RAD-1 a pour accéder aux autres fonctionnalités.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • VOYANT d’État s’allume lorsque l’appareil est active et illumine pour indiquer la présence de l’audio
  • Code de sécurité programmable 6 chiffre
  • Code d’accès 6 chiffre programmable
  • Sorties distinctes 600 ohms audio et téléphone ligne
  • Déconnecte le CPC, appel expirer, expirer silen, occupé ou en composant le #7
  • Minuterie programmable de 2 heures d’appel
  • Programmable 1-99 deuxième minuterie de silence
  • Connexion à bornes vis de rechange pour la ligne de téléphone
  • Relie la ligne téléphonique à l’entrée/sortie 600 ohms amplificateurs de téléappel unidirectionnel, announrs numérique, des autres programmes audio
  • Contacts disponibles pour les systèmes nécessitant une fermeture de contact sec de relais (activer chaque fois que la sortie de l’unité est active)
  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600