RBTEC INC | RB-IROC1Z1000
Kit complet pour une seule Zone de IRONCLAD jusqu'à 305 m/1000 pieds

Nº PIÈCE FAB.  RB-IROC1Z1000
Nº PIÈCE  712155
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CUIRASSÉ est un périmètre clôture Intrusion Detection System (PIDS), une clôture monté câble de capteur de vibrations utilisé pour alerte intrusion et protection de périmètre extérieur.

Le CUIRASSÉ se veut simple, abordable et fiable. Le système n’ont pas besoin de tout  : formation, certification, connaissance préalable, outils spéciaux, une expérience antérieure, étalonnage, ordinateur ou n’importe quel logiciel. Il est conçu pour fonctionner avec n’importe quel système d’alarme, le système CCTV ou SCADA nouveau ou le vieux à travers des relais contact secs.

Kit de zone unique, câble du capteur Ironclad 1000ft + analyseur + enceinte NEMA4X

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Branchez et déployer - Ready pour kits abordable d’installation
  • Autonome - aucun ordinateur ou les logiciels nécessaires
  • 3 couches de fausses alarmes Filtration - taux d’extrêmes basses fausse alarme
  • Protège les clôtures place 10ft avec une seule course du câble
  • Pas besoin d’outils spéciaux ou de formation, est livré avec manuel d’installation
  • Aucune calibration - le système automatique de calibre
  • Sans entretien - 2 ans de garantie sur le câble du capteur
  • 22 niveaux de sensibilité par zone est facilement réglable avec commutateurs dip
  • Sécher les sorties contact relais (NO ou NC), peut être concted à n’importe quel système d’alarme/DVR
  • Idéal pour l’installation sur les grillages ou bobines de concertina
  • En option  : Station météo, les attaches en acier inoxydable, connecteur de porte

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
GUIDE DE SÉLECTION