RBTEC INC | RB-IROC1Z500
Kit complet pour une seule Zone de IRONCLAD jusqu'à 152 m/500 pieds

Nº PIÈCE FAB.  RB-IROC1Z500
Nº PIÈCE  712153
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Le CUIRASSÉ est un périmètre clôture Intrusion Detection System (PIDS), une clôture monté câble de capteur de vibrations utilisé pour alerte intrusion et protection de périmètre extérieur.

Le CUIRASSÉ se veut simple, abordable et fiable. Le système n’ont pas besoin de tout  : formation, certification, connaissance préalable, outils spéciaux, une expérience antérieure, étalonnage, ordinateur ou n’importe quel logiciel. Il est conçu pour fonctionner avec n’importe quel système d’alarme, le système CCTV ou SCADA nouveau ou le vieux à travers des relais contact secs.

Kit de zone unique, câble du capteur Ironclad 500ft + analyseur + enceinte NEMA4X

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Branchez et déployer - Ready pour kits abordable d’installation
  • Autonome - aucun ordinateur ou les logiciels nécessaires
  • 3 couches de fausses alarmes Filtration - taux d’extrêmes basses fausse alarme
  • Protège les clôtures place 10ft avec une seule course du câble
  • Pas besoin d’outils spéciaux ou de formation, est livré avec manuel d’installation
  • Aucune calibration - le système automatique de calibre
  • Sans entretien - 2 ans de garantie sur le câble du capteur
  • 22 niveaux de sensibilité par zone est facilement réglable avec commutateurs dip
  • Sécher les sorties contact relais (NO ou NC), peut être concted à n’importe quel système d’alarme/DVR
  • Idéal pour l’installation sur les grillages ou bobines de concertina
  • En option  : Station météo, les attaches en acier inoxydable, connecteur de porte

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
GUIDE DE SÉLECTION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.