APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | RBC8
Cartouche de batterie de remplacement APC #8

Nº PIÈCE FAB.  RBC8
Nº PIÈCE  194469
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

REMPLACEMENT BATTERIE

Caractéristiques

  • Véritable APC RBC sont testés et certifiés pour assurer la compatibilité restaurer les performances de l’UPS aux spécifications originales
  • Garanti la compatibilité de l’UPS - testée et approuvée pour restaurer les performances de l’onduleur APC, maintient des certifications de sécurité UPS (VDE, UL, CSA) et de la politique de protection de matériel vivant (le cas échéant)
  • Batterie longue durée - conçue par APC par schneider electric exclusivement pour l’onduleur APC pour une compatibilité totale avec le système de gestion de batterie intelligent
  • Assemblé pour une installation facile permutable à chaud - APC globules rouges sont sûrs, fiables et contiennent un nombre minimum de connexions économiser un temps précieux, parce que les globules rouges APC sont échangeables à chaud, sans interruption de réseau est nécessaire pour installer
  • Emballage réutilisable avec des instructions sur comment se débarrasser correctement des piles usagées, pratiques, faciles et vertes claires
  • Affranchissement prépayé à un partenaire de recyclage à proximité - assure que presque 100 % la batterie usagée est recyclée, protection de l’environnement

Spécifications  :

Type BATTERIE

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR