ALTRONIX | RBSNTTL
Ultra sensible relais mod, 12 / 24 V CC, Position 1ma / neg trg, 2 un dpdt contacts

Nº PIÈCE FAB.  RBSNTTL
Nº PIÈCE  231060
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Module de relais sensible - 12 V DC à 24 opération V DC, 3V DC à 24 V DC isolé gâchette positif ou négatif d’entrée, 18mA actuel dessiner, contacts DPDT évalués @ 1 amp / 120V AC ou amp 2 / 28 V DC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 1,1 à 2,0
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit PUISSANCE D’ALIMENTATION ACCESSOIRE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 12 OU 24V DC