VIKING ELECTRONICS | RC-2 a
Contrôleur à distance Touch Tone, avec 1 contacts de relais normalement ouverts ou normalement fermés

Nº PIÈCE FAB.  RC-2A
Nº PIÈCE  122270
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La télécommande RC-2A assure un fonctionnement des relais à distance à partir de n’importe quel téléphone Touch Tone standard.



Le contrôleur est conçu pour une installation locale ou à distance. Pour les installations locales, le RC-2A peut être installé en parallèle sur n’importe quel chemin d’analogommunication comme les lignes analogiques C.O., les stations PABX/KSU analogiques ou les boîtiers de porte Viking de série W et celui-ci effectuera une surveillance passive des commandes Touch Tone. Pour les applications hors site, le RC-2A répondra aux lignes C.O. analogiques ou aux stations PABX/KSU suite à un retard de sonnerie sélectionnable. Un code d’accès programmable sur site peut être programmé pour empêcher l’utilisation non autorisée, puis le RC-2A peut être activé pour permettre un fonctionnement du relais à distance.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Code d’accès programmable
  • Relais normalement ouvert ou normalement fermé
  • Temps de fermeture à relai sélectionnable
  • Retard de sonnerie sélectionnable (1, 2, 6, ou 15)
  • Entrée d’alimentation AC/DC universelle 12-24 V
  • Installation facile avec borniers à vis et programmation du commutateur
  • Section automatique ou retour au mode sécurisé après 60 secondes
  • Alimente plusieurs unités à partir d’un seul adaptateur
  • Garantie d’un an

Spécifications  :

Numérique NON
Plusieurs boîtes aux lettres NON