MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | RC-3
3 espace armoire serrage (5 1/2)

Nº PIÈCE FAB.  RC-3
Nº PIÈCE  231196
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Captivate composants avec RC série rackshelves de serrage. Colliers de serrage en caoutchouc doublé fixer un élément du haut. Supports arrière réglable L empêchent unités étant repoussée. Évacuer les fonds avec une conception robuste d’acier calibre 16 qui maintient l’intégrité structurale dans les applications mobiles. Terminé en une poudre noire durable coat. Secteur de la plate-forme utilisable est 17,38w x 15,1 d.

Caractéristiques

  • Colliers de serrage en caoutchouc doublé garantir un composant du haut
  • Supports arrière réglable L empêchent unités étant repoussée
  • Fonds ventilés avec une conception robuste d’acier calibre 16 qui maintient l’intégrité structurale dans des applications mobiles
  • Terminé en une poudre noire durable coat
  • Secteur de la plate-forme utilisable est 17,38w x 15,1 d

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME