VIKING ELECTRONICS | RC-4A
Réseau compatible commande par relais, 120 v AC/12 v DC, 500 milliampères, 5,25" longueur x largeur 3,5" x 1,75" profondeur, pour les relais (4)

Nº PIÈCE FAB.  RC-4A
Nº PIÈCE  883129
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Connexions bornier pour normalement ouvert et normalement fermé commun pour tous les quatre relais
  • Les relais peuvent être affichés/masqués ou fermetures chronométré de 1 à 99 secondes peut être activé
  • Connexions bornier pour toutes les quatre entrées de capteur
  • Notification par Email r texte Message de capteur entrée changement d’État
  • Peut être utilisé comme un relais à distance sécurisé pour Viking VOIP téléphones de la série
  • Distance d’Interaction  : Changement de capteur sur un RC-4 a Activation du relais déclencheurs d’un deuxième RC-4 a travers le réseau
  • Prêt à utiliser l’interface de contrôle de page Web
  • Connexion cryptée
  • Deux niveaux d’accès basée sur Login administrateur, invité
  • Noms de relais, entrée et entrée statut peuvent être personnalisées sur la page Web
  • Mise à jour firmware

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201500