ABB | RC5-1/250 | 1SBN050100R1002
Parasurtension de répression pour A9 à A40 contacteurs, 50 - 133 V AC

Nº PIÈCE FAB.  RC5-1/250  | 1SBN050100R1002
Nº PIÈCE  517802
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

A9 - A40 contacteurs, NS... S contacteurs auxiliaires

Caractéristiques

  • Découpage très rapide
  • Atténuation des fronts raides et donc de hautes fréquences
  • Aucun retard d’exploitation

Description des spécifications

Tension nominale  : 110 - 250 V AC
Montage  : parallèle
Taille  : 45 mm largeur X 68 mm hauteur X 72,5 mm profondeur
Température de fonctionnement  :-20 à + 70 deg C
Surtension résiduelle  : 2 - 3 X Uc (Maximum)

Informations techniques

UL 071301 E48139, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500