Précisés les TECHNOLOGIES STI | RCM33
Modules de contrôle du rayon EZ-Path série 33, une paire (2).

Nº PIÈCE FAB.  RCM33
Nº PIÈCE  280120
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les applications de câble existant ou nouveau, le système EZ-chemin d’accès est la solution facile à installer pour pénétrants murs coupe-feu et les sols. Cet appareil de faible courant de fuite reste anti-feu et fuite si vide ou 100 pour cent visuellement rempli. Câbles peuvent être ajoutés ou modifiés sans devoir enlever et réinstaller les matériaux coupe-feu. La conception compacte de carrés (disponible en trois tailles) fournit plu câble de chargement qu’une manche classique. Dispositifs de EZ-chemin d’accès peuvent être installés individuellement ou ligués ensemble pour une capacité additionnelle, la ségrégation des câbles et des câbles. EZ-chemin de résistance au feu voie installations offrent des systèmes sol et mur classé UL jusqu'à quatre heures. L’appareil est traditionnellement sécurité orange et est livré avec des étiquettes de mur pour faciliter l’identification. De l’installation (vide) à 100 pourcentage remplissage visuel, il reste en permanence firestopped et conforme.
EZ-chemin périphériques sont également disponibles dans d’autres couleurs aux fins de gestion de câble. Pour plus d’informations, contactez votre bureau de vente local.

Spécifications  :

Type FEU STOP