INTERLOGIX | RCR-50
Gamme sous contrôle Radar détecteur de mouvement PIR forme C, inviolable, 50 pi gamme (ft. 20, 30 pi, 40 pi et pi 50 Options). Relais de forme C avec anti-sabotage.
Mode radar uniquement

Nº PIÈCE FAB.  RCR-50
Nº PIÈCE  300202
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

À l’aide de la combinaison de la technologie double de micro-ondes de précision contrôlée et infrarouge passif (PIR), les capteurs de mouvement de série RCR sont faciles à installer et à utiliser. Un commutateur de cavalier permet de rapidement choisir un réglage de la plage précis entre 9 et 50 pieds (2,7 à 15,2 mètres). Couverture-on-Demand veille à ce que le capteur détecte des objets provenant d’une zone spécifique et ignore les objets hors de la plage couverte. Les capteurs RCR sont la solution idéale pour les applications difficiles, se peloter, résidentielles ou commerciales.

Caractéristiques

  • Technologie exclusive gamme-contrôle
  • Utiliser le mode radar uniquement pour montage dans des applications de haute sécurité de stealth
  • Gamme étendue 50 ft
  • Relais de forme C
  • Autoprotection

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle