OPTEX | Ce-20U
Système d’alarme sans fil, infrarouge passif, 9 volts batterie (émetteur), 120 VCA adaptateur (récepteur), 418 mégahertz, détecteur, capteur, transmetteur

Nº PIÈCE FAB.  RCTD-20U
Nº PIÈCE  476518
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

OPTEX offre maintenant les avantages de sa technologie sans fil avancée sous la forme d’une plus grande portée de transmission RF avec la nouvelle sans fil 2000 allée et l’entrée annonceur. et design polyvalence, pour rendre votre vie plus confortable et plus pratique.
Le système peut être installé n’importe où facilement et rapidement avec aucun câblage et permet désormais à portée de transmission de la ligne de mire ft. 2000. Pour gamme supplémentaire et protection ajouter la porte TR-10U répéteur et TC-10U contact/émetteur.
Que ce soit pour la maison ou votre entreprise, intérieur ou extérieur, le sans fil 2000 est le choix idéal pour la prise de conscience de périmètre et télécommande sans fil.

Caractéristiques

  • Récepteur carillon et sortie accepte 9 émetteurs, identifie chaque groupe de trois avec une tonalité différente
  • Fonctionne avec 9 volts DC adaptateur
  • Support mural ou Table Mont Design
  • Relais de forme C pour activer d’autres appareils avec sortie réglable durée
  • Capteur sans fil émetteur fonctionne sur un 9 Volt Lithium ou alcaline
  • 2000' portée de transmission (Line of Sight)
  • Ventilateur sélectionnable 17 pi (grand angle) ou détection 50Ft faisceau (longue portée)
  • Météo boîtier antidéflagrant (Ip54 Rating) pour les deux intérieur et l’utilisation de Outor
  • Utilise des passifs à infrarouge pour détecter le mouvement et transmettre les signaux radio au récepteur

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171619