ELECTRO-VOICE | RE-2PRO-A
Récepteur en bande sans fil A 1112 canal avec antennes détachables 1/4 onde, RF et audiomètres et matériel de montage Rack

Nº PIÈCE FAB.  RE-2PRO-A
Nº PIÈCE  708478
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RE-2 est un système sans fil entièrement programmable, fréquence-agile avec une touche Auto-ClearScan, diversité Posi-phase et circuits audio de pointe pour le meilleur son possible. D’exploitation plus 28MHz (canaux de télévision six), il comprend XLR sortie niveau micro/ligne, affichage LCD rétro éclairé et un mode unique qui est optimisé pour la guitare. Le récepteur de RE-2 PRO comprend tout le matériel de montage nécessaire.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Unité de montage en rack avec câbles d’antenne à montage frontal
  • Une seule touche Auto-ClearScan
  • 28 MHz programmable par pas de 25 kHz de bande passante de fonctionnement
  • LCD rétro-éclairé affiche le groupe canal, fréquence, niveau de batterie émetteur, diversité et l’exploitation RF et Audio signa vu-mètres
  • Sorties  : 1/4 po niveau ligne, symétriques XLR
  • MIC/ligne
  • Diversité quatrième génération Posi-phase
  • Circuits audio de pointe unique
  • Réglage de la « Guitare »
  • Antennes de 1/4-onde détachables

Spécifications  :

Type MICRO
Code UNSPSC 52161521

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.