HUBBELL PRÉMISSE câblage | RE4XB
Armoire, équiper de Rem, 4Hub, 42" H, noir

Nº PIÈCE FAB.  RE4XB
Nº PIÈCE  272960
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Meuble, support mural, re-BOX, Version préconfigurée. 42" H x 24,2 « W x 10 » D. haut mis bas rotatives crochets pour panneau de brassage et de montage (RE4X = 4U) ; Ensemble fixé les supports pour les appareils de commutation de fond (RE4X = 5U) ; Accepte la profondeur maximale de moyeu de 22"(RE4X) ; Entrée de câble abondante par les côtés, bas et haut ; compatible avec les principaux raceway et tailles populaires conduit ; Conçu pour dissiper 160W - industrie maximum sans ventilateur ; UL 1863 ; ga 16 acier laminé à froid soudé ; Spécialement conçu pour des environnements hostiles  : inviolables par Telcordia GR-487-CORE ; Modèle de ventilation est conforme à UL 60950 ; Conçu pour répondre aux NEMA2. Capacité de charge  : 100 lb Black

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur GRIS
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA OUI
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 9U
Profondeur totale 10 po
Style de rail TARAUDÉS
Hauteur totale 42 po
Classement sismique NON
Largeur totale 24,2 po
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle