ELECTRO-VOICE | RE50L
RE50L, Interview de diffusion omnidirectionnelle Microphone, noir, 9,5" Long

Nº PIÈCE FAB.  RE50L
Nº PIÈCE  708356
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La performance toujours très populaire de la RE50B robuste est disponible dans le long-poignée RE50L. De mesure 9,5" longueur totale, cette version de longueur de poignée prolongée offre toutes les performances sonores de la RE50B, ajoutant les vertus d’un long corps longueur f ou facilité d’utilisation, aide à maintenir la main de la journaliste sur le coup.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • longueur totale de 9,5"
  • Directivité omnidirectionnelle
  • Élément dynamique
  • Manipulation extrêmement faible bruit via système de monture pour le choc Dyna-Damp « mic en-a-mic »
  • Invulnérable aux bruits de vent et p-pop via son filtre anti-souffle de quatre étapes
  • Résiste à l’humidité élevée, température extes et air salin corrosif

Spécifications  :

Type MICRO