
ALULA | RE667W
Pavé tactile Slimline Pro
Description
Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 10257586 pour remplacement suggérée.
Le Slimline Touchpad ne repose pas sur son
courbes élégantes seul, il contrôle tous les aspects
d’un système de sécurité moderne, offrant une
vue en un coup d’œil de cras, Z-Wave
dispositifs d’automatisation, et chaque intrusion
et capteur environnemental. Vous pouvez faire le
l’ensemble du système est disponible instantanément en un temps record,
livré sur un écran tactile vif de 7 po.
Slimline comprend un support mural et un support de table haut de gamme, giviou plus de flexibilité. Avec une option de fil direct, les installations rapides sont standard et apportent le système en pleine vue. Le choix le plus difficile peut être ce que la couleur touchpad correspond le mieux à la décoration.
Caractéristiques
- Mettre à niveau d’anciens systèmes avec une nouvelle interface de contrôle
- Câblé direct avec batterie-sauvegarde
- Ajouter l’état de la zone sonore et les alertes z-wave à n’importe quel panneau de sécurité
- Écran tactile capacitif de couleur de 7 pouces
- Statut du système en temps réel
- Afficher et contrôler les caméras, répondre à la porte vidéo, examiner les clips, définir comme favoris sur le tableau de bord
- 12V fil direct et 110V plug-in options avec transformateur fourni, batterie-soutenu
- Inclut la monture murale et le stand de table
- Couleur noire ou blanche
- 7,5" W x 4,25" T
Spécifications :
Couleur | BLANC |
---|---|
Type de produit | CLAVIER |
Format de lecture | CLAVIER |
Catégorie de ventes | CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES |
Code UNSPSC | 43211700 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.