
ALULA | RE703
Caméra Video Doorbell - 2K HD, Wi-Fi, PIR - 180 Degrés FOV
Description
Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 10247314 pour remplacement suggérée.
Les caméras d’Alula sont la solution de surveillance parfaite pour security Pros. Les caméras Wi-Fi sont faciles à installer, équipées d’une vision nocturne nette, et donnent au client une vue en direct en temps réel sur l’application Alula ou Slimline Touchpad.
Avec une résolution HD 2K et un capteur de mouvement contrôlé par zone, Video Doorbell remplace tout commutateur de sonnette câblé, donnant un accès visuel instantané à une maison ou une entreprise tout en relayant la nuit et
vidéo de jour sur un smartphone.
Avec un FOV vertical, la caméra HD 1080 capture le visage ou le paquet d’une personne dans le
même cadre.
Un capteur de mouvement déclenche la capture vers le
Alula cloud pour le rappel de clips à la demande et les communications en direct à 2 voies contrôlées via l’application mobile.
Caractéristiques
- Objectif 2,2mm, H.264/MJPEG
- Dual-stream, 3D DNR, 7,5m IR
- Note IP65 résistante aux intempéries
- Carte MicroSD de 16 Go incluse
- Microphone intégré et haut-parleur; PIR humain
- détection; Vision nocturne infrarouge
- Fourniture intégrée de 2,4 G/5G Wi-Fi, alimentation 8V-24VAC
Spécifications :
Code UNSPSC | 46171610 |
---|
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.