BOGEN | RE84
Enceinte, de plafond rond, 12-1/4" diamètre x 4-1/2" profondeur, acier
Description
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Caractéristiques
- Enveloppe protectrice pour 8 Inch Speaker dans les Installations encastrées
- Construction en acier monobloc comprend bague de fixation et Insert en mousse afin de réduire la résonance métallique
- Terminé en apprêt antirouille
- Pour une utilisation avec n’importe quel Bogen plafond Grille ou l’Assemblée
Informations techniques
UL
Spécifications :
Code UNSPSC | 52161600 |
---|