ELECTRO-VOICE | RE97TX-BEIGE
Microphone de tête miniMic Omindirectional profil bas en couleur Beige clair avec connecteur TA4F

Nº PIÈCE FAB.  RE97TX-BEIGE
Nº PIÈCE  708528
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RE97-2Tx est un profil ultra bas, omnidirectionnel, dos-électret microphone serre-tête à condensateur idéal pour les applications où un full - range, naturel, bien équilibré son est nécessaire. L’élément de micro RE97 fournit une sortie propre et précise qu sonique d’alité et uniforme. Cela a un design de crochet de deux oreilles avec une bande derrière la tête pour confort et stabilité. La bande est entièrement réglable et les crochets plier plat pour le stockage et la perche peut se trouver sur la gauche. du côté droit.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Deux oreilles style porter pour la stabilité
  • Léger, durable
  • Interchangeables pour la gauche. ou perche droite
  • Directivité omnidirectionnelle pour son propre
  • Résistant à l’humidité
  • TA4F connecteur est compatible avec tous les émetteurs de poche EV
  • Utilisez wiXA pour les applications par câble XLR

Spécifications  :

Type MICRO