BOSCH SECURITY SYSTEMS | REG-X-816-XE
REG X LECTEUR DE PLAQUE D’IMMATRICULATION DE COURTE PORTÉE, 16MM LENTILLE MONO, 15-25 FT, BLOC D’ALIMENTATION SÉPARÉ

Nº PIÈCE FAB.  REG-X-816-XE
Nº PIÈCE  369695
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Basé sur la technologie primée, le REG-X offre une performance absolue dans la plaque d’immatriculation de courte portée des applications de capture. Précision machinée pour fournir des images d’irréfutables plaque les deux jour et nuit, REG-X dispose ambiante technologie rejet à plaque cohérente et fiable d’ure ens capture à bout portant. Un tableau d’infrarouge nm 850 puissant garantit que REG-X fonctionne sous toutes conditions d’éclairage ambiant, y compris une obscurité totale et l’éblouissement des phares. Le 16 mm objectif fixé assure depuis le 500er TVL apture c allant de 4,5 à 7,6 m 15 à 25 pi REG-X s’intègre parfaitement avec l’industrie de magnétoscopes numériques standards et est compatible pour les environnements extérieurs durs IP66. Discret, compact et facile à installer, REG-X convient en 12 V et 24 V environne nts.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Obscurité conditions jusqu'à 80 km/h ou ambiant rejet technologie capture les plaques 24/7 au jour 50 mi/h
  • Capture varient de 4,5 à 7,6 m 15 à 25 pieds
  • 500 lignes TV n/b CCD pour capture de plaques de contraste élevé
  • Performance fiable dans toutes les conditions d’éclairage ambiant
  • Géré par câble support, conduit compatible

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 500
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.